山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ウェットシートケース リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590669
品番
7695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
詰め替え用のウェットシートを収納できるモダンなウェットシートケース。袋だけでは頼りない、ウェットシートの乾燥防止を補助することができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、パッキン:シリコーン
色
ベージュ
質量(g)
約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×10×7.5
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ウェットシートケース リン
参考になった