山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレラック
トレイ付きトイレットペーパースタンド タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28590757
品番
7740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
携帯電話などが置けるトレイが付いたトイレットペーパースタンド!コンパクトな設計なので、トイレに設置しても邪魔になりません。トイレットペーパーは3個収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
約900
対応
約幅11.5×直径12cm(芯の内径3.8cm)の一般的なトイレットペーパーに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×12×52