山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の トイレラック
トレイ付きトイレットペーパースタンド プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590775
品番
7762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
携帯電話などが置けるトレイが付いたトイレットペーパースタンド!コンパクトな設計なので、トイレに設置しても邪魔になりません。トイレットペーパーは最大3個収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約830
対応
収納可能枚数 トイレットペーパー3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×12×52