山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の 工業用アイロン関連品
ピタットプレス フック付き ランドリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590809
品番
7803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シャツの身頃部分にピタッと沿うからアイロン掛けしやすい!
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×20