折り畳み水切りラック タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28590906 品番 7835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。
調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約810 対応L・奥行き:約54cm以下のシンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8 耐荷重(kg)約4

商品説明動画

折り畳み水切りラック タワー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590906
2020-11-30
用途:
台所のシンクにて使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

結構丈夫で使いやすい、両サイドにシリコンが使ってあるので滑らず丸めて収納できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする