曜日別特売
HT-MST-20.32W36-5P 顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28590977

メイン画像

顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法20.32W36食付5P呼び20.32注文コード28590977品番HT-MST-20.32W36-5P
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
黄銅の加工
呼び20.32材質HSS全長L(mm)87シャンク長ls(mm)44シャンク四角部幅(mm)14溝数4トラスコ品番227-9135形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法20.32W36下穴径(Φmm)19.53山数36ねじ長さ(mm)16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじシャンク径d(Φmm)18食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.474、MAX:19.55寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする