トゥースブラシスタンド ミスト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28590985 品番7843
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨きチューブをまとめて収納できます。シンプルな設計でお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。

ホワイト 材質蓋:ABS樹脂、底:エラストマー樹脂 質量(g)約85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590985
2023-01-06
用途:
自宅用
製造業

底面がスライドして外せるので手入れがしやすそう。
歯間ブラシも含め複数立てられるのは用途にあっている。
2種類の歯みがきチューブ2本が入れば理想的だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする