材質HSS下穴径(Φmm)2.56ねじ長さ(mm)9仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番262-9484形状下穴:通り質量(g)11規格JIS呼び寸法M3×0.5等級P2溝数3山数0.5呼び3全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2