代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
呼び
4
注文コード
28591004
品番
LS-PO-F-P2-100-M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
下穴径(Φmm)
3.38
ねじ長さ(mm)
11
仕様
●ひっかかり率:82
トラスコ品番
262-9477
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M4×0.7
等級
P2
溝数
3
山数
0.7
呼び
4
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
21
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
4