曜日別特売
LS-PO-F-P2-150-M5X0.8 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28591056

代表画像

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8呼び5注文コード28591056品番LS-PO-F-P2-150-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS下穴径(Φmm)4.28ねじ長さ(mm)13仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番262-9480形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M5×0.8等級P2溝数3山数0.8呼び5全長L(mm)150タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする