曜日別特売
7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274

7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274
7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274
7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274
7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274
7908 ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー 山崎実業 28591274

ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28591274品番7908
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

45ゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。45Lのゴミ袋がフレームに直接掛けられます。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を掛ければ、分別も可能。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。 45のゴミ袋を直に掛けられます。ズレ防止付き。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。

ホワイト付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット2本材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)約1700耐荷重(kg)約4対応45Lポリ袋(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×31×60

商品説明動画

ゴミ袋&レジ袋スタンド タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: キッチン 調理台の脇 食品パッケージごみの廃棄ほか
金融・保険業

片側のフレームを倒して、ごみ袋にフタできるようにしたアイディアが最高!
短時間なら生ごみも捨てられる。

1が参考にしています
対象商品 : 28591274
2019-12-06
用途: 仕事場のゴミ捨てに。
ベアチャット製造業

届いて早速、レジ袋を三つ下げて使っています。何より頑丈なのが良いです。ビン缶の重いものを下げても安定感があり、すぐ目に入ることによりゴミ出しを忘れることもありません。付属のマグネットも強力です。場所によりブラックも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする