※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラスコ
三角フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28591685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
3000
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
首径(mm)
50
全高(mm)
305
適合ゴム栓(No.)
17
底径(Φmm)
192
注意
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。