呼び寸法M5×0.8材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番468-6345形状下穴:止り規格JIS等級G7溝数1下穴径(Φmm)4.66山数0.8ねじ長さ(mm)13呼び5全長L(mm)100タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付2Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5