用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M3×0.5材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番471-0167形状下穴:通り質量(g)11規格JIS等級G5溝数4下穴径(Φmm)2.79山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)100タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付4Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599凸数4寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2