LS-HT-V L100 P1 M3X0.5 5P ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28592246

代表画像

ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5食付5P注文コード28592246品番LS-HT-V L100 P1 M3X0.5 5P
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M3×0.5材質HSS仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番470-3667形状下穴:通り|止り質量(g)11規格JIS等級P1溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)100タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする