IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 粉砕機/ブレンダー/ミル
チューブ式乾式粉砕機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28593225
品番
チューブミル100コントロール
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品
粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)
180×300×212
質量(kg)
2.8
容量(mL)
100
電源(V)
100〜120/220〜240(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜25000
アズワン品番
65-1919-65
タイマー
5秒〜3分