※蓋のみ(身別売り/身品番:M-438FOA)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウェーブ皿(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593890
品番
M-438FOAS
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
煮物、炒め物、揚げ物などの盛付に使えるウェーブ皿。深さがあるので汁気のある料理にも使いやすい形状です。
材質
フォーリスト(メラミン)
寸法(mm)
186×124×33
色
菜根賦(さいこんふ)
シリーズ
フォーリスト
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)