※身のみ(蓋別売り/蓋品番:M-438FOCS)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウェーブ皿(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593899
品番
M-437FOC
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
煮物、炒め物、揚げ物などの盛付に使えるウェーブ皿。深さがあるので汁気のある料理にも使いやすい形状です。
材質
フォーリスト(メラミン)
形状
変形皿
色
春秋菊(しゅんじゅうぎく)
容量(mL)
370
高さ(mm)
38
シリーズ
フォーリスト
短辺(mm)
122
長辺(mm)
184
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)