角小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 容量(mL)260 注文コード28593926 品番M25001CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は色・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。

材質メラミン グリーン 容量(mL)260 高さ(mm)46 シリーズカフェスタイル 短辺(mm)115 長辺(mm)115 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28593926 M25001CG 28593969 M25002CG 角小鉢 スリーライン 角小鉢 スリーライン 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする