スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
容量(mL)
260
注文コード
28593935
品番
M25001CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
色・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
材質
メラミン
色
イエロー
容量(mL)
260
高さ(mm)
46
シリーズ
カフェスタイル
短辺(mm)
115
長辺(mm)
115
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28593935
M25001CY
28593978
M25002CY
角小鉢
スリーライン
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました