スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593987
品番
M25002COR
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
適合
P-222
材質
メラミン
色
オレンジ
容量(mL)
165
高さ(mm)
37
シリーズ
カフェスタイル
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器