※蓋のみ(身別売り/身品番:M-717MC)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594048
品番
M-718MC
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。
材質
メラミン
高さ(mm)
41
シリーズ
舞千鳥(まいちどり)
短辺(mm)
106
長辺(mm)
144
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)