小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28594084 品番M-712YLK
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ちぎり絵風のやわらかな絵柄とあたたかな色合いが食事を優しくつつみます。

材質メラミン 直径(Φmm)88 高さ(mm)21 シリーズゆらか 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする