※蓋のみ(身別売り/身品番:M-616SNF)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
子ども用10.5cm飯碗(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594118
品番
DP-1FSNF
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質
メラミン
色
スヌーピー&フレンズ
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
31
タイプ
蓋
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)