スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
子ども用12cmベリー皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594127
品番
SL-212SNF
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
適合
302-OP
材質
メラミン
形状
丸皿
色
スヌーピー
容量(mL)
220
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
35
シリーズ
スヌーピー&フレンズ
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器