オーハウス
オーハウスの 撹拌・粉砕・混合関連
オーハウスの 振盪器
オーハウスの ラボシェイカー
オープンエアシェーカー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594293
品番
SHLDMP03DG
参考基準価格(税別)
¥178,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
付属品
滑り止めゴムマット
仕様
回転軌道/3mm
寸法(mm)
254×413×102
電源(V)
AC100(50/60Hz)
精度
速度/±2%
振盪数(min
-1
[r.p.m])
100〜1200
アズワン品番
64-0974-42
タイマー
1秒〜160時間
振盪方式
ロータリー式
振盪台寸法(mm)
197×279
許容質量(kg)
マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2