3/22より値下げ!現場を応援

インキュベーターシェーカー

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28594318 品番ISTHBLHTS
参考基準価格(税別)¥418,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800

各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。

付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット 仕様回転軌道/3mm 寸法(mm)248×260×132 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+4〜100 振盪数(min-1[r.p.m])300〜3000 使用環境温度(℃)5〜35 アズワン品番64-0975-21 タイマー1分〜99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする