スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
八角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28594468
品番
M25004PW
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
適合
P-301NI、P-301
材質
メラミン
色
パルホワイト
容量(mL)
250
高さ(mm)
54
シリーズ
カフェスタイル
短辺(mm)
110
長辺(mm)
110
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器