曜日別特売
M35102RTM マルチボール スリーライン 28594608

マルチボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)1010
内容量1個注文コード28594608品番M35102RTM
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。

適合302-OP材質メラミン形状丸皿容量(mL)1010シリーズRINKA対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする