スリーライン
マルチボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
溜
ブルー
アイボリー
容量(mL)
280
480
1010
850
350
280
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28594714
品番
M25102RI
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
適合
F-34I、F-34BK
材質
メラミン
形状
丸皿
色
アイボリー
容量(mL)
280
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器