スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594766
品番
M26101RTM
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
手なじみの良いシンプル形状で、スタッキング性にも優れています。
同シリーズの既存アイテムと組み合わせて主菜、副菜、汁物、ご飯のトレイメイクが完成します。
材質
メラミン
色
溜
容量(mL)
370
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
68
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器