曜日別特売
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947

 

623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947
623-5283 ソフトラウンド肩かるトート グリーンクロス 28595947

ソフトラウンド肩かるトート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
グレー
内容量1個注文コード28595947品番623-5283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

実績があるソフトラウンドトート合皮をリニューアルして軽量化しました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。

用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。材質合成皮革グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×340×120機能軽量・クッション性ポケット内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1持ち手寸法(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする