ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの pH計/導電率計/標準液
ケニスの 本体
ポータブルpH計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28596226
品番
pH-211
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
寸法(mm)
135×60×33
電源
006P(9V)電池×1
精度
±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(pH1〜3.9、10.1〜13)
校正
1点または2点(手動)
分解能(pH)
0.01