ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの pH計/導電率計/標準液
ケニスの 本体
ポータブルpH計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28596235
品番
pH-221
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)
0.00〜14.00、±1999mV
仕様
データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択
寸法(mm)
135×60×33
電源
006P(9V)電池×1
精度
±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)
校正
最大3点(自動または手動)
温度補正(℃)
自動(オプションの温度センサ使用)または手動
分解能(pH)
0.01、1mV