ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 照度計
デジタル照度計(LEDメーター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28596323
品番
530
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0〜199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード