ケニス
ケニスの 純水製造・純水関連
ケニスの 純水フィルター/カートリッジ
ケニスの 活性炭
残留塩素除去フィルタ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28596673
品番
FAC-2
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)
250(10インチ)
能力
(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L
交換目安
30000L
耐熱温度(℃)
40
耐差圧(MPa)
0.34(25℃)
材質(ろ材)
繊維状活性炭