※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28596944 品番MA-6171A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。

付属品カゴ式バスケット 質量(kg)37 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)108 外寸(mm)844×564×837 機能温度調節ダイヤル、急速冷凍 庫内容量(L)171 冷却能力-18℃以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28596944 MA-6171A 24182454 MA-6171A エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンス エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンス 1台 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする