コードレススターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(mL)100〜1000 注文コード28597206 品番KN-SC02
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は撹拌容量など2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。

回転数(min-1[r.p.m])0〜1500(フル充電時) 撹拌容量(mL)100〜1000 材質(プレート)ステンレスSUS304 マグネットネオジム、約2500G×2 仕様駆動時間/約18時間(フル回転使用時) 寸法(mm)125×125×55 電源バッテリー、専用充電器(AC100〜240V) モーターDCモーター 使用環境使用時:温度/0〜50℃、湿度/35〜80%RH、充電時:温度/10〜45℃、湿度/35〜80%RH 充電時間(時間)約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする