ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの ラボシェイカー
デジタルシェーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28597294
品番
DOS-20S
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品
マグネットクリップ×3
寸法(mm)
193×170×70
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
回転直径/20
電源(V)
AC100(50/60Hz)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
10〜250
使用環境温度(℃)
4〜45
タイマー
1〜999分
振盪方式
ロータリー式
振盪台寸法(mm)
168×168
使用環境湿度(%)
80以下