ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの ラボシェイカー
オービタルシェーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28597303
品番
OS-100
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)
280×270×110
質量(kg)
7.2
直径(Φmm)
回転直径/10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
50〜300
使用環境温度(℃)
4〜45
タイマー
1分〜99時間59分
振盪方式
ロータリー式
使用環境湿度(%)
70以下
最大負荷能力(kg)
3