ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの ローテーター
ローラーミキサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28597425
品番
205RMC
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質
ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
寸法(mm)
220×490×110
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
10〜70
ローラーサイズ(mm)
325
ローラー数
5本
揺動形態
ロッキング+ローリング