ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ワーリングブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28597486
品番
7009BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)
190×200×190
質量(kg)
4.5
タイプ
2段階 タコメータージャック付
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:14000、高速:18000
電源
AC100V、50/60Hz、700W