ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 粉砕機/ブレンダー/ミル
粉砕器(ワーリングブレンダー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28597513
品番
7011HBC
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品
ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製
寸法(mm)
本体/190×200×190
質量(kg)
4.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:14000、高速:18000
電源
AC100V、50/60Hz、700W
速度
2段階