※製品代表画像

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)16 コーナー半径(mm)R1 注文コード28599377 品番AERO-ETS 16×R1
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は外径・コーナー半径など18種類から選べます 他の種類を見る

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETS:荒〜仕上げ加工用 3刃ショート

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 質量(g)251 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)16 首径(mm)14.4 外径(Φmm)16 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 コーナー半径(mm)R1 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0〜-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする