※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィング超硬エンドミル
WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10
注文コード
28599885
品番
SI-WC-RESF 10
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途
一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(〜40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
幅(mm)
コーナ面取:0.5
刃数
4
全長(mm)
80
質量(g)
84
タイプ
弱ねじれタイプ
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
17.5〜22.5
外径許容差(mm)
0〜-0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアブローにて切りくずを除去下さい。