※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600025
品番
W-HSCT-N 2×45°×12
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
材質
超硬合金
刃数
3枚刃
全長(mm)
75
質量(g)
120
タイプ
ネガタイプ
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
許容差
テーパ半角:±30′
大端径(Φmm)
12
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
※上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
※びびりや振動を生ずる場合は切込み回数を数回に分けて下さい。