用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)36呼び寸法M1.6×0.35シャンク径(Φmm)3ねじ長さ(mm)8精度RH4表面処理VIコーティング食付2P(B:止り穴用)ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD