用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)52呼び寸法M4×0.7シャンク径(Φmm)5ねじ長さ(mm)10精度RH6表面処理VIコーティング首下長(mm)20食付4P(P:通り穴用)ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD