OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の コレット
OSG(オーエスジー)の クーラントコレット
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28600348
品番
PXMC-C1205
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。
用途
取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM
幅(mm)
D3:26
全長(mm)
10.5
タイプ
エキストラショート
首径(mm)
11.7
首下長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C12