PSE07R012SS12-3S 肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー) 28600445

※製品代表画像

肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
刃数3
全長(mm)50
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード28600445品番PSE07R012SS12-3S
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)

刃数3全長(mm)50質量(kg)0.035刃長(mm)6シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)12首下長(mm)12切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする